Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W outdoor.case Type 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6312021
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     5000/B/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703248
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B&W outdoor.case Type 5000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46.8 cm
Tiefe
18.8 cm
Höhe
36.5 cm
Gewicht
2.85 kg
Farbe
Schwarz
Material
Polypropylen
Herstellergarantie
Service und Support
30 Jahre
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Funktionen
Mit Klettverschluss angebrachte Trennelemente, Schaumstoffpolsterung, gepolsterte Griffe, herausnehmbare Innenfachunterteilung, 2 Sicherheitsriegel, einstellbare Trennelemente, gepolsterte Trennelemente, Ventil zum automatischen Luftdruckausgleich
Tragegurt
Tragegriff oben
Innenmaße
43.2 cm x 17 cm x 30.1 cm
Schutz
Wasserdicht, staubabweisend
Gepäckvolumen
23 Liter
Mindesttemperatur
-40 °C
Maximaltemperatur
80 °C
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.