Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W outdoor.case Type 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6312015
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     4000/B/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703231
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
B&W outdoor.case Type 4000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
32.5 cm
Gewicht
2.25 kg
Farbe
Schwarz
Material
Polypropylen
Herstellergarantie
Service und Support
30 Jahre
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Funktionen
Gepolstert, abschließbare Verschlüsse, gepolsterte Trennelemente, Ventil zum automatischen Luftdruckausgleich
Tragegurt
Handgriff
Innenmaße
38.4 cm x 16.4 cm x 26.8 cm
Schutz
Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend
Mindesttemperatur
-40 °C
Maximaltemperatur
80 °C
Gehäuse-Sets
Volumen 17 Liter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.