Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Powerline 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6311981
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0006
EAN/GTIN:
     4013674019397
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Das Powerline 8 ist die perfekte Rundum-Lösung für Fotografen, RC-Modellbauer und andere intensive Akkunutzer, die eine Vielzahl an Akkus benötigen und diese oft und zügig aufladen müssen. Mit dem intelligenten Schnellladegerät können bis zu acht Akkus der Größen Mignon AA und/oder Micro AAA gleichzeitig geladen werden, auch gemischt. Dank einer zusätzlichen USB-Ladebuchse besteht sogar die Möglichkeit, verschiedenste Applikationen wie Handy, Smartphone oder MP3-Player zu laden.
ANSMANN Powerline 8 - Batterieladegerät / Stromadapter - 8 x Batterien laden (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterieladegerät / Stromadapter
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Merkmale
LED-Anzeige
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Unterstützte Batterie
Technologie
Nickel Cadmium, NiMH
Formfaktor
AA, AAA
Max. unterstützte Anzahl
8
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.