| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6304983 Herst.-Nr.: 32639 EAN/GTIN: 4002888326391 |
|
|
| | |
| Das 1,8m lange Kabel mit dem kleinen, runden Empfänger wird über einen 3,5mm Klinkenstecker am 4:1 VGA & Audio Selektor 32647 angeschlossen.Für optimalen Empfang ist es wichtig, die Empfängereinheit vertikal zu positionieren, ggf. mit einem Klebestreifen. Mit der Infrarotfernbedienung können Sie dann den VGA & Audio Selektor 32647 aus bis zu 5m Entfernung bedienen - egal ob der VGA Selektor unter dem Tisch oder unter der Decke montiert ist! Alternativ können Sie auch unsere Kabelfernbedienung 32646 verwenden. Lindy - Fernbedienung - infrarot Weitere Informationen: Allgemein | Anschlusstechnik | Infrarot | | Gerätetyp | Fernbedienung | | Unterstützte Geräte | Switch | | Max. Betriebsentfernung | 5 m | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Receiver-Kabel | Stromversorgung | Batterie | CR2025 |
|
| | |
| | | |
| |