| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6301712 Herst.-Nr.: FH1394 EAN/GTIN: 8004399252646 |
| |
|
| | |
| Das Heißluft-Fritteuse & Multicooker-Modell FH 1394 EXTRA CHEF ist mit dem SHS-System (Surround Heating System) double ausgestattet: Die zwei Heizelemente garantieren exzellente Kochergebnisse und extra-schnelles Garen. 7 voreingestellte Programme, sowie die Möglichkeit mit oder ohne Rührelement zu kochen, ermöglichen außerdem die Zubereitung einer unbegrenzten Zahl an verschiedensten Rezepten. De'Longhi MultiFry EXTRA CHEF FH1394 - Fritteuse - 1.4 kW - Schwarz/Weiß Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz/Weiß | | Produkttyp | Fritteuse | | Besonderheiten | Herausnehmbarer Behälter, wärmeisoliertes Gehäuse, abnehmbarer Deckel, Keramikschüssel, Umluft-Heizsystem SHS Double (Surround Heating System), 4 Programme | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Fassungsvermögen | 1.7 kg | | Anzahl der Programme | 4 | | Funktion & Einstellungen | Luftzirkulationsfunktion | Abmessungen und Gewicht | Breite | 39.5 cm | | Tiefe | 32.5 cm | | Höhe | 29 cm | Energieversorgung | Stromverbrauch | 1.4 kW | | Spannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz | Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Steuerungstyp | Elektronisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |