Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tecxus TC 200 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-9014-TX28
Hersteller:
     Tecxus
Herst.-Nr.:
     17218
EAN/GTIN:
     4014619564781
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH
Das Kompaktladegerät TC 200 USB ist ein neues Einsteigermodell von tecxus - ein klassisches Steckerladegerät modernster Technik.
tecxus TC 200 USB - Battery charger / power adapter (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Tiefe
10.82 cm
Höhe
7.82 cm
Gewicht
110 g
Produkttyp
Battery charger / power adapter
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Merkmale
LED-Anzeige
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Eingangsstecker Menge
1
Details zum Leistungsgerät
- 4-polig USB-Typ A - 5 V - 1 A
Unterstützte Batterie
Technologie
Nickel Cadmium, NiMH
Formfaktor
AA, AAA
Max. unterstützte Anzahl
4
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,92*
€ 8,15*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 8,15*
€ 9,63*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,31*
€ 9,82*
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,88*
€ 19,52*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG