Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JVC GY-HM70E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-714987
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     GY-HM70E
EAN/GTIN:
     4975769414626
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
jvc camcorder
JVC GY-HM70E - Camcorder - 1080p - 12.0 MPix - 10x optischer Zoom - Flash-Karte
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 1080p
Optisches Zoom
10x
Typ des optischen Sensors
BSI-CMOS
Digitales Zoom
200x
Digital-Video-Format
H.264, AVCHD 2.0
Größe des optischen Sensors
11 mm (1/2.3")
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Merkmale
Zebramuster
Bildstabilisator
Optisch
Schnittstelle
Composite Video/Audio, HDMI
Sensorauflösung Camcorder
12.0 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Audiosignalformat
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal)
Gesichtserkennung
Ja
Smile Shutter
Bildaufnahmeformat
JPEG
Effektive Fotoauflösung
12.0 MPix
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, USB-Kabel, Audio-/Videokabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Display
Typ
7.6 cm (3") LCD-Display
Auflösung
230.000 Pixel
Anzeigefunktionen
Touch-AF/AE
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Batterie
Batterietyp
JVC BN-VF823
Details
1 x JVC BN-VF823 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 10X-Zoom - 3.76 - 37.6 mm - f/1.8-2.8
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Filtergröße
46 mm
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - LCD
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
200.000 Pixel
Sucherdiagonale
0.6 cm (0.24")
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Intervall-Aufnahmemodus, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Auto REC, Fach für zwei Akkus
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.7 cm
Tiefe
47.2 cm
Höhe
23.2 cm
Gewicht
2.9 kg
Mikrophontyp
Betriebsart des Mikrophons
Stereo
Mikrofonfunktionen
Zoom
Verbindungen
Anschlusstyp
Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ HDMI-Ausgang ¦ USB 2.0 ¦ Kopfhörer ¦ Mikrophon
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Automatisch, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Weißabgleich
Spezialeinstellung, Voreinstellungen
Mindestbeleuchtung
1 Lux
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
Doppel-SD-Karte
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
Frei Haus
ab € 817,73*
€ 827,23*
pro Packung
Frei Haus
ab € 853,53*
€ 862,76*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 868,74*
€ 878,14*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 891,77*
€ 901,41*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,23*
€ 984,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,73*
€ 973,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.