Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Bulk-Lautsprecherkabel


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-60604
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     15109
EAN/GTIN:
     4040849151095
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
2 x 0,5mm² lautsprecherkabel weiss
goobay - Bulk-Lautsprecherkabel - 0.5 mm² - 10 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper)
Länge
10 m
Kabeltyp
Bulk-Lautsprecherkabel
Drähte pro Kabel
2 Drähte
Querschnittsfläche
0.5 mm²
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel weiß, boxenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
124
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 3,46*
€ 5,31*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 7,66*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 14,79*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,31*
€ 6,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,346* pro Meter)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.