Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay MIC 0600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6296530
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50710
EAN/GTIN:
     4040849507106
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
goobay MIC 0600 - Mikrofonkabel - Mono-Stecker Stecker zu XLR3 weiblich - 6 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
6 m
Kabeltyp
Mikrofonkabel
Konnektivität
Anschluss
Telefon Mono 6,35 mm - Stecker
Stecker (zweites Ende)
3-poliges XLR - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.