Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Bulk-Lautsprecherkabel


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-60606
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     15112
EAN/GTIN:
     4040849151125
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 10m
goobay - Bulk-Lautsprecherkabel - 0.75 mm² - 10 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper)
Länge
10 m
Kabeltyp
Bulk-Lautsprecherkabel
Drähte pro Kabel
2 Drähte
Querschnittsfläche
0.75 mm²
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel weiß, boxenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
136
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 4,56*
€ 6,95*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 9,82*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,66*
€ 19,54*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,95*
€ 8,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,456* pro Meter)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.