Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-62692
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     48121
EAN/GTIN:
     4040849481215
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
goobay - Batterie - NiMH - 650 mAh - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2 cm
Tiefe
1.01 cm
Höhe
4.37 cm
Gewicht
26 g
Farbe
Grün
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Telefon, Mobiltelefon
Batterie
Technologie
NiMH
Kapazität
650 mAh
Bereitgestellte Spannung
2.4 V
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
511
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,73*
€ 4,34*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,74*
€ 4,35*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,85*
€ 15,69*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,15*
€ 30,76*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.