Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay - Bulk-Lautsprecherkabel - 0.75 mm² - 10 m - durchsichtig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-60616
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     15122
EAN/GTIN:
     4040849151224
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 10m
goobay - Bulk-Lautsprecherkabel - 0.75 mm² - 10 m - durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Durchsichtig
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper)
Länge
10 m
Kabeltyp
Bulk-Lautsprecherkabel
Drähte pro Kabel
2 Drähte
Querschnittsfläche
0.75 mm²
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
134
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 4,90*
€ 7,44*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 11,62*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,19*
€ 22,93*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,44*
€ 8,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,49* pro Meter)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.