Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Bulk-Lautsprecherkabel


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-60596
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     15099
EAN/GTIN:
     4040849150999
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
goobay lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm...
goobay - Bulk-Lautsprecherkabel - 2.5 mm² - 10 m - Rot/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot/Schwarz
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper)
Länge
10 m
Kabeltyp
Bulk-Lautsprecherkabel
Drähte pro Kabel
2 Drähte
Querschnittsfläche
2.5 mm²
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
36
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 18,72*
€ 26,25*
7 Tage
68
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,18*
€ 28,24*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 13,69*
€ 28,60*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,25*
€ 31,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,74*
€ 30,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,26*
€ 28,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,42*
€ 27,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,872* pro Meter)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.