Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay - Batterie - NiMH - 600 mAh - grün - für Gigaset A120, A140, A160, A165, A240, A245, A260, A265, AS140, AS150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-65234
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     73978
EAN/GTIN:
     4040849739781
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
goobay - Batterie - NiMH - 600 mAh - grün - für Gigaset A120, A140, A160, A165, A240, A245, A260, A265, AS140, AS150
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2 cm
Tiefe
1.01 cm
Höhe
4.37 cm
Gewicht
26 g
Farbe
Grün
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Telefon
Batterie
Technologie
NiMH
Kapazität
600 mAh
Bereitgestellte Spannung
2.4 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Gigaset A120, A140, A160, A165, A240, A245, A260, A265, AS140, AS150
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
292
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,66*
€ 4,39*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,31*
€ 16,51*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,27*
€ 36,60*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.