Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay - Bulk-Lautsprecherkabel - 0.75 mm² - 100 m - Rot/Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-60585
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     15083
EAN/GTIN:
     4040849150838
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x 0,75mm²
goobay - Bulk-Lautsprecherkabel - 0.75 mm² - 100 m - Rot/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot/Schwarz
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper)
Länge
100 m
Kabeltyp
Bulk-Lautsprecherkabel
Drähte pro Kabel
2 Drähte
Querschnittsfläche
0.75 mm²
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
210
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 38,43*
€ 51,76*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 60,69*
€ 109,26*
7 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,44*
€ 112,42*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,76*
€ 61,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,13*
€ 60,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,57*
€ 57,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,15*
€ 54,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,50*
€ 52,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,43*
€ 45,73
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3843* pro Meter)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.