Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6294107
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     52860
EAN/GTIN:
     4040849528606
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Ermöglicht z.B. den Anschluss eines Apple Notebooks an einen externen HDTV Monitor. (inkl. Audio-Übertragung) .
goobay - Adapterkabel - Mini DisplayPort männlich zu HDMI männlich - 1 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Länge
1 m
Kabeltyp
Adapterkabel
Unterstützte Schnittstellen
DisplayPort / HDMI
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
41957
ab € 14,98*
Zubehör
Goobay
50579
ab € 2,64*
Zubehör
Goobay
50580
ab € 3,07*
Zubehör
Goobay
51584
ab € 12,25*
Zubehör
Goobay
53784
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.