Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6294102
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     51956
EAN/GTIN:
     4040849519567
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Die DisplayPortSchnittstelle ist eine neue Technologie zur Verbindung von Workstation (PC) oder Notebook mit TFT-Monitoren oder Plasma/LCD TV Geräten, die über die entsprechende Schnittstelle verfügen.
goobay - Adapterkabel - DisplayPort männlich zu HDMI männlich - 1 m - abgeschirmt
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Produktzertifizierungen
DisplayPort 1.1
Besonderheiten
Verriegelungsanschluss
Länge
1 m
Kabeltyp
Adapterkabel
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
30
Unterstützte Schnittstellen
DisplayPort / HDMI
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
53780
ab € 1,66*
Zubehör
Goobay
53781
ab € 1,99*
Zubehör
Goobay
53786
ab € 2,71*
Zubehör
Goobay
58683
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.