Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba ER 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6291950
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     051100
EAN/GTIN:
     4011833301864
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Steba ER 1 - Einkochautomat - 27 Liter - 1.8 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Einkochautomat
Besonderheiten
Stufenlose Temperatursteuerung, Tülle zum direkten Servieren, Temperaturkontrollsignal, Deckel mit beheizter Aufbewahrungsschale
Kapazität
27 Liter
Temperaturbereich
Von 30°C bis 100°C
Variable Temperatur
Ja
Funktion & Einstellungen
Warmhaltefunktion, Auftaufunktion, Einkochfunktion, Punsch-Funktion
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Emaillebeschichtung, weiße Außenverkleidung
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Ablaufhahn
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 cm
Tiefe
41 cm
Höhe
48 cm
Gewicht
5.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.8 kW
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
120 min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.