Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba RC 4 PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6291938
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     621400
EAN/GTIN:
     4011833302229
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Heißer Stein
Raclette
Steba RC 4 plus - Raclette/Grill/Heißer Stein - 1.5 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Raclette/Grill/Heißer Stein
Besonderheiten
Fettauffangblech
Personen Anz.
8
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
8 x Raclette-Pfanne
Abmessungen und Gewicht
Breite
37 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
6.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.5 kW
Spannung
230 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.