Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba RC 4 plus deluxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6291937
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     622300
EAN/GTIN:
     4011833302243
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Heißer Stein
Raclette
Steba RC 4 plus deluxe - Raclette/Grill/Heißer Stein - 1.5 kW - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Raclette/Grill/Heißer Stein
Besonderheiten
Kabelaufroller, Abtropfschale
Personen Anz.
8
Variable Temperatur
Ja
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
8 x Raclette-Pfanne
Abmessungen und Gewicht
Breite
37 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.5 kW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.