Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDISANA IN 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6284558
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     54520
EAN/GTIN:
     4015588545207
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät
MEDISANA IN 500 - Zerstäuber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Zerstäuber
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Besondere Funktionen
Kompressorzerstäuber, 8 ml Zerstäuberfassungskapazität
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Maske für Erwachsene ¦ Nasenadapter ¦ Maske für Kinder ¦ Mundstück ¦ Maskenadapter
Kennzeichnung
MDD 93/42/EWG
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.6 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
1.65 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
55 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.