Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Oleoclean PRO FR 8040 INOX & DESIGN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6281949
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     FR8040
EAN/GTIN:
     3045386366545
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Friteuse
Tefal Oleoclean PRO FR 8040 INOX & DESIGN - Fritteuse - 2.3 kW - Black/Stainless Steel
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Black/Stainless Steel
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat, automatische Ölfilterung, abnehmbarer Deckel, abnehmbarer Behälter, automatische Temperatursteuerung, wärmeisolierte Griffe, Leuchte zur Temperaturanzeige, Deckel mit Filter und Fenster, Kältezone, Heizelement aus Edelstahl, abnehmbarer Ölbehälter, Ein/Aus-Schalter, Oleoclean Technology
Fassungsvermögen
1.2 kg
Fettfüllmenge
3.5 Liter
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Display
Typ
Digital
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.3 kW
Kabelaufbewahrung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Weitere Suchbegriffe: Fritteuse, friteuse tefal, friteuse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.