Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

A-rival sQanu Blutdruckmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6280786
Hersteller:
     A-rival
Herst.-Nr.:
     HGBM01
EAN/GTIN:
     4260090616253
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Handgelenk-Blutdruckmessgerät
A-rival sQanu - Blutdruckmessgerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät - schnurlos
Besondere Funktionen
Bluetooth-Technologie, Mikrotechnologie
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
USB-Kabel ¦ Reisekoffer
Merkmale des Geräts
LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
65 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
106 g
Energieversorgung
Spannung
3.7 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Uhr, Datum und Uhrzeit
Blutdruckmessgeräte
Merkmale
WHO-Klassifizierung, oszillometrische Messtechnologie, Druckvorauswahl und Entleerung automatisch
Stil
Handgelenk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,39*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG