Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 65 MS stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6278821
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6599-823-309
EAN/GTIN:
     5706991017144
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Professionelles, schnurloses Headset mit dualer Konnektivität und tollem Sound für Anrufe und Musik.
Jabra Evolve 65 MS stereo - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - NFC - USB - Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.86 cm
Tiefe
15.55 cm
Höhe
17.05 cm
Gewicht
111 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - NFC - USB
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Jabra Link 370 USB Adapter
Kennzeichnung
Plug and Play, IC, FCC, KCC, TELEC, SRRC, NCC, RCM
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
360 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.0
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
PureSound
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Stummtaste, Annehmen/Beenden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.1 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
171.1 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
4999-829-409
ab € 30,08*
Ähnlich
Jabra
4993-829-409
ab € 28,68*
Ähnlich
Jabra
6399-823-109
ab € 56,73*
Ähnlich
Jabra
6393-823-109
ab € 52,33*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
ab € 54,27*
Ähnlich
Jabra
6393-829-209
ab € 50,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.