Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 80 MS stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6278810
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     7899-823-109
EAN/GTIN:
     7426700366377
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Das Evolve 80 verfügt zur Abschirmung störender Hintergrundgeräusche über eine unübertroffene, aktive und passive Geräuschunterdrückung mit einem Tragestil über dem Ohr. Das integrierte Busylight hilft dabei, Unterbrechungen zu vermeiden, so dass Sie in Ihrer Konzentrationszone bleiben und Ihre Produktivität steigern können. Telefonieren und Musikhören in kristallklarer Soundqualität.
Jabra Evolve 80 MS stereo - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - 3,5 mm Stecker - Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
324 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Details zu Abmessungen & Gewicht
Headset: 19 cm 19 cm / 324 g ¦ Steuerungseinheit: 5.5 cm 5.5 cm / 57 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Kabelmanagementklemmen
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, FCC, KCC, RCM
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.2 m ¦ USB-Bedienkabel - ablösbar - 95 cm
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte, Hineinhörfunktion
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Faltbar
Ja
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
PureSound
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid ANC
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21.5 cm
Transporttiefe
21.5 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
646 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,86*
€ 294,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,05*
€ 280,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,37*
€ 274,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14401-10
ab € 42,43*
Ähnlich
Jabra
14401-09
ab € 33,94*
Ähnlich
Jabra
14401-11
ab € 202,54*
Ähnlich
Jabra
7899-829-209
ab € 190,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.