Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 20 MS stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6278804
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     4999-823-109
EAN/GTIN:
     5706991016970
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Professionelles Headset mit einfachem Anrufmanagement und tollem Sound für Anrufe und Musik.
Jabra Evolve 20 MS stereo - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB - Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Empfohlene Verwendung
Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, FCC, KCC, RCM
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.2 m ¦ USB-Bedienkabel - 95 cm
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
PeakStop-Technologie
Empfindlichkeit
93.6 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
150 - 7000 Hz
Max. Eingangsleistung
5 mW
Soundeffekte
Crystal Clear
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
23 cm
Transporthöhe
3.5 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-44 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
1519-0154
ab € 37,86*
Ähnlich
Jabra
1559-0159
ab € 38,15*
Ähnlich
Jabra
1513-0154
ab € 31,32*
Ähnlich
Jabra
1553-0159
ab € 45,48*
Ähnlich
Jabra
4993-823-109
ab € 21,68*
Ähnlich
Jabra
4999-823-309
ab € 34,24*
Ähnlich
Jabra
4993-823-309
ab € 29,57*
Ähnlich
Jabra
4999-829-209
ab € 28,85*
Ähnlich
Jabra
4993-829-209
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.