Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop pro BK-3HCCE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6278147
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-3HCCE/4BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
eneloop Pro Akkus sind die perfekte Wahl für Geräte mit hohem Energieverbrauch wie beispielsweise in Blitzgeräten von Kameras, kabellosen Computertastaturen, Computer-Mäusen, Gamepads, Spielzeugen, im Modellbau und fast allen batteriebetriebebenen Haushaltsgeräten. All diese Geräte können eine bessere Leistung erbringen, wenn sie mit eneloop pro verwendet werden. Panasonic's Ingenieure haben eneloop pro entwickelt, um in extremen Konditionen wo höchste Performance in niedrigen Temperaturen (bis -20 °C) verlangt wird zu bestehen. Im Gegensatz zu Alkali Batterien, die nur einmal verwendet werden können, und unwirtschaftlich und unweltschädlich sind, kann die eneloop pro bis zu 500 Mal wiederaufgeladen werden. Darüber hinaus bietet eneloop pro die Vorteile einer Batterie und kommt bereits vorgeladen in den Handel. Somit ist sie sofort nach dem Kauf einsatzbereit.
Panasonic eneloop pro BK-3HCCE - Batterie 4 x AA-Typ NiMH (wiederaufladbar) 2450 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2450 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Wiederaufladevorgänge, max.
500
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGI
2172
ab € 20,49*
Ähnlich
AGI
24608
ab € 20,37*
Ähnlich
AGI
24610
ab € 20,25*
Ähnlich
AGI
24612
ab € 20,34*
Ähnlich
AGI
24715
ab € 20,34*
Ähnlich
AGI
24717
ab € 20,46*
Ähnlich
AGI
2229
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG