Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop lite BK-4LCCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148237
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-4LCCE/2BE
EAN/GTIN:
     5410853064336
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Die eneloop lite ist perfekt für Geräte mit geringem bis mittlerem Stromverbrauch wie zum Beispiel Schnurlostelefone oder Fernbedienungen. eneloop lite bieten die Vorteile der klassischen eneloop. Zur Erinnerung nochmals die wichtigsten Eigenschaften: Die Akkus kommen vorgeladen in den Handel und sind damit sofort nach dem Kauf einsatzbereit. Der Unterschied zwischen den eneloop lite und den klassischen eneloop wird deutlich, wenn man die Anzahl der Ladezyklen und die Kapazität vergleicht.
Panasonic eneloop lite BK-4LCCE - Batterie 2 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 550 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.45 cm
Gewicht
11 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Durchmesser
1.05 cm
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
550 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Wiederaufladevorgänge, max.
3000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
320
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,05*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,825*
€ 2,625*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,055*
€ 2,955*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 3,89*
2 Tage
180
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,785*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.