Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus CS 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6277681
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V601063UW000
EAN/GTIN:
     4545350045685
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Wenn Sie eine leichte Kameratasche suchen, die bequem Platz in Ihrer Handtasche findet, ist die CS-43 von Olympus die ideale Lösung für Sie. Die vielseitige Tasche aus gesteppter Baumwolle bietet Platz für Ihre Kamera mit aufgesetztem Objektiv sowie ein weiteres Objektiv (abhängig vom aktuell verwendeten). Dank der internen Teiler bleibt alles wo es hingehört und wird nicht zerkratzt. Ein Klettband bietet schnellen Zugriff. Wird die Tasche einmal nicht benötigt, lässt sie sich ganz einfach aufrollen und platzsparend verstauen.
Olympus CS-43 - Tasche für Digitalkamera mit Objektiven - Baumwolle - Blau - für OM-D E-M1, E-M10, EM-5, E-M5; PEN E-P5, E-P7, E-PL1s, E-PL5, E-PL6, E-PL7, E-PM1, E-PM2
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Material
Baumwolle
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Klettverschluss, einstellbare Trennelemente
Empfohlene Verwendung
Für Digitalkamera mit Objektiven
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Olympus OM-D E-M1, E-M10, E-M10 Mark III, E-M10 Mark IIIS, EM-5, E-M5, E-M5 Mark III ¦ Olympus PEN E-P1, E-P2, E-P3, E-P5, E-P7, E-PL1, E-PL1s, E-PL2, E-PL3, E-PL5, E-PL6, E-PL7, E-PM1, E-PM2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.