Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Yealink W52P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6277500
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     SIP-W52P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
cordless phone
DECT Telefon
IP Phone
IP-Telefon
Das Yealink W52P, ein SIP-basiertes, schnurloses Telefonsystem ist perfekt auf die Anforderungen kleiner Unternehmen und SoHos zugeschnitten - und damit die perfekte Lösung für alle kostenbewussten Kunden auf der Suche nach einer skalierbaren und SIP-basierten mobilen Kommunikationslösung.
Yealink W52P - Schnurloses VoIP-Telefon - IP-DECT\GAP - SIP, SIP v2, SRTP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
Asterisk Open Source PBX, Broadsoft Broadworks
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm ¦ USB
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Kapazität
800 mAh
Batterie
2 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 100 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 600 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Merkmale
Bildschirmschoner
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Intercom, automatische Wiederwahl
Zusätzliche Merkmale
Tastensperre, Wartemusik, integrierter Webserver, Sparmodus, CAT-iq 2.0-Zertifizierung
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
9
Max. unterstützte Hörer
5
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Menüvorgang
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Hörerlokalisierer
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Short Messaging Service (SMS)
Ja
Computerverbindung
Ja (USB)
Anz. programmierbare Tasten
6
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Gegensprechanlage
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
500 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
10.8 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
15.3 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
14.4 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, SNTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.723, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, SRTP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG