Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Respekta Economy MW 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6269222
Hersteller:
     respekta
Herst.-Nr.:
     MW 800
EAN/GTIN:
     4260344976492
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
respekta Economy MW 800 - Mikrowellenofen mit Grill - eingebaut - 20 Liter - 800 W - Edelstahl matt
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Edelstahl matt
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Grill
Grill-Leistung
1000 W
Mikrowellenkapazität
20 Liter
Max. Mikrowellenleistung
800 W
Anz. Programme
8
Mikrowellen-Kochprogramme
Auftauen
Garraumbeschichtung
Rostfreier Edelstahl
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Montagehalterung ¦ Grillrost
Äußere Merkmale
Türöffnung durch Druckknopf
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.5 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
39 cm
Gewicht
12.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
62 cm
Tiefe (Versand)
41 cm
Höhe (Versand)
44.5 cm
Gewicht (Versand)
13.7 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
95 min
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch
Anz. Leistungsstufen
5
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
43 cm
Mindesthöhe
35 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,01*
€ 343,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,24*
€ 341,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,87*
€ 335,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,97*
€ 322,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.