Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Video- / Audio-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6252236
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62460
EAN/GTIN:
     4043619624607
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser VGA zu HDMI Adapter von Delock dient zum Anschluss eines HDMI Displays an Ihren PC bzw. Notebook. Der USB Anschluss dient zur Stromversorgung sowie zur Übertragung des Audiosignals.
Delock - Video- / Audio-Adapter - USB, 15 pin D-Sub (DB-15) männlich zu HDMI weiblich - 25 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Länge
25 cm
Kabeltyp
Video- / Audio-Adapter
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / VGA / USB
Konnektivität
Anschlüsse
15 pin D-Sub (DB-15) - männlich ¦ 4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62588
ab € 47,01*
Zubehör
Delock
86341
ab € 2,65*
Zubehör
Delock
86342
ab € 2,64*
Zubehör
Delock
86344
ab € 2,65*
Zubehör
Delock
86345
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.