Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN FR 2431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6250916
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     FR 2431
EAN/GTIN:
     4008146009662
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
3l friteuse
friteuse
SEVERIN FR 2431 - Fritteuse - 2 kW - gebürsteter rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Gebürsteter rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Ein/Aus-Kontrollleuchte, abnehmbarer Deckel, Standby-Modus, Deckel mit Filter und Fenster, abnehmbarer Ölbehälter
Gehäusematerial
Edelstahl, gebürstet
Fassungsvermögen
0.4 kg
Fettfüllmenge
3 Liter
Automatische Abschaltung
Ja
Max. Temperatur
190 °C
Variable Temperatur
Ja
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse, Deckel aus rostfreiem Stahl
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Kabelaufbewahrung
Ja
Weitere Suchbegriffe: fritteuse 2000w
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.