Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Befestigungskit (Kippbare Wandhalterung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6248816
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     650311
EAN/GTIN:
     4015867187517
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
equip - Befestigungskit (Kippbare Wandhalterung) - für Flachbildschirm - kaltgewalzter Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 81-140 cm (32"-55") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.5 cm
Tiefe
47.9 cm
Höhe
43.5 cm
Gewicht
1.291 kg
Farbe
Schwarz
Material
Kaltgewalzter Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
35 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Kippbare Wandhalterung
Empfohlene Display-Größe
81-140 cm (32"-55")
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.