Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6236752
Hersteller:
     Lived non food
Herst.-Nr.:
     701353
EAN/GTIN:
     4250679503562
Suchbegriffe:
CD-Player für Kinder
Kinder CD-Player
Mobile CD-Player
cd-player für kinder
CD-Player für Kinder mit 2 Mikrofonen zum Mitsingen. Der X4-TECH Bobby Joey MP3 ist der ideale CD- und MP3-Player für Kinder. Durch die beiden integrierten Mikrofone können Ihre Kinder zu ihren Lieblings-Songs mitsingen. Die Stimmen werden dabei verstärkt und zusammen mit der Musik über die Lautsprecher wiedergegeben. Der Bobby Joey zeichnet sich durch eine robuste und kinderfreundliche Bauart aus - die großen Tasten sorgen zudem für eine einfache, kindgerechte Bedienung.
X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB - Karaoke-Player
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Karaoke-Player
Audio-Formate
MP3
Batterie
Batterie
4 x C Typ
Audiosystem
Funktionen
Karaoke-Player
Lautstärkenregler, Wiedergabe-/Pausetaste, stoßfest
Unterstützte Flash Memory-Karten
SD Memory Card
Medieninhaltsquelle
CD, USB-Host, Flash-Speicherkarte
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut
Mikrofon
Typ
Zwei Mikrofone - außen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.