Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

emporiaEUPHORIA Feature Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6235777
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     V50_001
EAN/GTIN:
     9005613132910
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon
emporiaEUPHORIA verbindet Touchscreen und traditionelles Tastenfeld. Es ist das perfekte Geräte für alle, die sich ein einfach zu bedienendes Mobiltelefon mit den aktuellsten Touchscreen Funktionen wünschen - alles verpackt in ein schickes Design. Bedienerfreundlichkeit, elegantes User Interface und einfache Kommunikation sind die Basis des emporiaEUPHORIA. Zusätzlich ist es mit einem großen Farbdisplay im Querformat ausgestattet, das durch ein großes Tastenfeld unterstützt wird. Darin ist neben den Zifferntasten auch eine Reihe mit Tasten für die Lieblingsfunktion, Tastensperre, Kamera und Wecker. Der Notrufknopf auf der Rückseite fügt sich dezent in das edle und außergewöhnliche Design ein, sorgt aber trotzdem für ein Mehr an Sicherheit für den Nutzer. Mit einem Tastendruck werden fünf hinterlegte Nummern angerufen, solange bis der Notruf bestätigt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass auch wirklich Hilfe geschickt wird. Im Funktionsumfang ist außerdem eine zwei Megapixel Kamera enthalten, mit der der Nutzer Fotos machen und via MMS mit Freunden und Familie teilen kann. Dank dem eingebauten microSD Kartenslot können zahlreiche Fotos gespeichert werden, die sich dann am großen, kontrastreichen Display ansehen lassen. Mit der Touchfunktion können Nutzer, wie etwa mit einem Smartphone, durch ihre Fotoalben „wischen“. Neben diesen Multimediafunktionen verfügt das emporiaEUPHORIA über zusätzliche praktische Funktionen wie Bluetooth zur Verbindung mit der Freisprecheinrichtung im Auto und eine Taschenlampe. Im Flugmodus kann das Gerät auch im Flugzeug verwendet werden. Das emporiaEUPHORIA ist kompatibel mit dem modernen Ladegerät. Einer der meisten Gründe für die Beschädigung von Mobiltelefonen ist die falsche Einsteckrichtung des microUSB Ladesteckers. Das moderne Ladegerätdesign von emporia ist eine einzigartige Kombination aus microUSB und 3,5 mm Stecker. Damit wird der Industriestandard unterstützt, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass der Anschluss auch korrekt eingesteckt wird.
emporiaEUPHORIA - Feature Phone - microSD slot - LCD-Anzeige - 240 x 320 Pixel - rear camera 2 MP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bar - Touchscreen - Ja
Breite
59 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
90 g
Produkttyp
Feature Phone
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
UKW-Radio
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladeständer, USB-Kabel, Netzadapter
Kennzeichnung
HAC (Hearing Aid Compatible)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1000 mAh
Standby-Zeit
300 Stunden
Sprechzeit
200 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (GSM): bis zu 200 min ¦ Bereitschaft (GSM): bis zu 300 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
TFT
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Organizer
Anz. Telefonbucheinträge
300
Personal Information Management
Kalender, Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Wecker mit Schlummerfunktion
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Emporia-Notruffunktion, Benachrichtigungsblitzlicht
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Flugmodus, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Service Provider
Nicht angegeben
SIM-Kartentyp
Mini-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 3.0
Bluetooth-Profile
HFP, HSP, OPP, PBAP
Datenübertragung
GPRS
2G-Band
900 GSM, 1800 GSM
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Hauptkamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC - bis zu 8 GB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.