Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gigaset A540A Trio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset A540A Trio DECT-Telefon Anthrazit, Schwarz
Gigaset A540A Trio DECT-Telefon Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-6234998
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     L36852-H2621-B111
EAN/GTIN:
     4250366841113
Suchbegriffe:
Analog Telefon
cordless phone
DECT Basisstation
DECT Telefon
Gigaset A540A Trio - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP - Anthrazit + 2 zusätzliche Handsets
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Anzahl zusätzlicher Handsets
2
Gehäusefarbe
Anthrazit
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
3
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
7 Stunde(n)
Batterie
2 x Batterie - AAA-Typ
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1080 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung
96 x 64 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr, Alarm, Intercom, Übertrag Telefonbuch
Zusätzliche Merkmale
Outside Line Remote, Nachtmodus, ECO-DECT, ECO Modus Plus
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Klingelzeichen
20
Max. unterstützte Hörer
4
Menüvorgang
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Lautsprechertelefon
Konferenzfähig
Dreiweg
Konfiguration für mehrere Handapparate
Telefonbuchübertragung
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Gegensprechanlage
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für Anruferkennung
25 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
150 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
12.8 cm
Tiefe
11.1 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
154 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.9 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
105 g
Antwortsystem
Services
Call Screening
Aufnahmekapazität
20 Min.
Sprachansagen
Ja
Max. Länge ausgehender Nachrichten
170 Sek
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gigaset Communications
S30852-H2240-B101
ab € 42,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG