Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC Slot-In PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6232011
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     100013627
EAN/GTIN:
     4260400610094
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Slot-in PC - eine vollwertige PC-Lösung, kompatibel mit den Large Format Displays von NEC mit OPS Slot sowie den Installationsprojektoren der PX-Serie und der PH-Serie von NEC.
NEC Slot-In PC - Digital Signage-Player - 4 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 128 GB - kein OS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
900 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, USB 3.0
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
Kein Betriebssystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
2.7 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-4400E
RAM
Installierte Anzahl
4 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Konnektivität
Verbindungen
Mini DisplayPort ¦ 2 x USB 3.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 4600
Digitalspeicher
Kapazität
128 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Speicherlaufwerkkapazität
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.026,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,72*
€ 1.346,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,29*
€ 1.340,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,92*
€ 1.295,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,06*
€ 1.266,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,45*
€ 1.221,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.