| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6228128 Herst.-Nr.: BK-3MCCE/2BE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| eneloop ist der perfekte, langlebige, vorgeladene, Energie speichernde, Geld sparende, recyclingfähige Akku, der jetzt sogar bis zu 2100 Mal benutzt und wieder aufgeladen werden kann. eneloop ist eine wiederaufladbare Batterie, die so einfach und simpel zu handhaben ist wie eine Alkali Batterie und durch einfaches Aufladen wieder benutzt werden kann. eneloop kombiniert alle Vorteile einer Alkali Batterie und einer wiederaufladbaren Batterie und schützt gleichzeitig die Umwelt. Panasonic eneloop BK-3MCCE - Batterie 2 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 1900 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 5.04 cm | | Gewicht | 27 g | | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | | Durchmesser | 1.435 cm | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 1900 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | | Mitgelieferte Anzahl | 2 | | Wiederaufladevorgänge, max. | 2100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, panasonic aa akku nimh, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus |
| | |
| |