| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6223426 Herst.-Nr.: 57678 EAN/GTIN: 4008496773541 |
| |
|
| | |
| Das VARTA Ladegeräte Sortiment konzentriert sich besonders auf Ladezeiten und Sicherheitseigenschaften: die wichtigsten Funktionen, um bei der Wahl des richtigen Ladegeräts für Ihren persönlichen Energiebedarf zu unterstützen. Varta LCD Universal Charger - 4 Std. Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA/C/D, 1x9V) (USB) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterieladegerät | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Stromversorgungsgerät | Ladezeit | 4 Std. | | Merkmale | LCD Anzeige, Schutzkreislauf mit umgekehrter Polarität, Sicherheitstimer, Kurzschlussschutz, Erkennung defekter Zellen, Alkalibatterie-Erkennung, integrierter UAB-Anschluss | | Eingangsanschlüsse | Stromversorgung | | Ausgabeanschlussstellen | 4-polig USB Typ A | | Menge Eingangsstecker | 1 | Unterstützte Batterie | Technologie | NiMH | | Unterstützte Batterien | 4xAA/AAA/C/D, 1x9V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, varta universalladegerät, universalladegerät |
| | |
| |