Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Premium Colttasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6221922
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17938
EAN/GTIN:
     4260191245369
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die mantona Premium Colttasche ist die ideale Bereitschaftstasche für Ihre Kamera! Diese hochwertige Kameratasche in elegantem schwarz-grau ist präzise verarbeitet und passend für viele DSLR- und Systemkameras mit angesetztem Objektiv. Die integrierte Schutzhülle hält Staub und Feuchtigkeit zuverlässig von Ihrer Kamera fern. Durch den komfortablen Schnellzugriff an der Oberseite der Tasche haben Sie Ihre Kamera sofort zur Hand. Filter, Speicherkarten und sonstiges Zubehör verstauen Sie praktisch und sicher in den Zusatzfächern an der Vorderseite und im Deckel der Tasche. Der mitgelieferte Schultergurt ist weich gepolstert und auf der Innenseite gummiert, um ein Abrutschen der Tasche zu verhindern. Genießen Sie das Fotografieren immer und überall. Mit der Premium Colttasche von mantona.
mantona Premium Colttasche - Tragetasche für Digitalkamera mit Objektiven - Schwarz/Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
500 g
Farbe
Schwarz/Grau
Tragetasche
Typ
Tragetasche
Mitgeliefertes Zubehör
Schutzumschlag
Funktionen
Gepolsterter Schulterriemen, gummiert
Tragegurt
Schultertragriemen
Innenmaße
19 cm x 10 cm
Zusätzliche Fächer
Memory-Karte, Filter
Empfohlene Verwendung
Für Digitalkamera mit Objektiven
Schutz
Staubabweisend, durchschlagsicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.