Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex Aufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6218401
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     33-396-085
EAN/GTIN:
     7427457443410
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Preiswerter höhenverstellbarer Standfuß für zwei Monitore für maximale Produktivität und höchsten Komfort. Dank der parallelen Nutzung eines zweiten Monitors können Sie effizienter mehrere Anwendungen zeitgleich nutzen und sparen somit unnötige Arbeitsgänge. Die stufenlose Höhenverstellung bietet dabei maximalen ergonomischen Komfort.
Ergotron Neo-Flex - Aufstellung - für 2 LCD-Displays - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll) - Schreibtisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.2 kg
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Kreuzschiene, Kabelbinder, VESA-Adapterkit, 2 Schiebehalterungen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Funktionen
Verstellbare Höhe, Drehturm
Max. Ladegewicht
15.4 kg
Empfohlene Verwendung
2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Mindestladegewicht
6.4 kg
Schwenken
360°
Anheben
12.7cm
Anpassungen
Schwenk, Drehung, Lift
Platzierung/Montage
Schreibtisch
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
98 cm x 41 cm x 17 cm / 9.5 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.