Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN A-Pan Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6217196
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1400-0050
EAN/GTIN:
     4013674026296
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
ANSMANN A-Pan - Batterie - 950 mAh - für Panasonic Lumix DC-FT7, TS7, DMC-FT5, FT6, TS6, TZ56, TZ58, TZ70, TZ71, ZS35, ZS45, ZS50
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Kapazität
950 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Merkmale
Überladungsschutz, Kurzschlussschutz, Überladungsschutz
Herstellerbatteriename
Panasonic DMW-BCM13E
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Lumix DC-FT7, DC-TS7, DMC-FT5, DMC-FT6, DMC-LZ40, DMC-TS6, DMC-TZ40, DMC-TZ55, DMC-TZ56, DMC-TZ58, DMC-TZ60, DMC-TZ60EF, DMC-TZ61, DMC-TZ70, DMC-TZ71, DMC-TZ71EG, DMC-ZS35, DMC-ZS40, DMC-ZS45, DMC-ZS50
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.