| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6214472 Herst.-Nr.: 16926 EAN/GTIN: 4250234569262 |
| |
|
| | |
| Walimex Protection Cover M - Schutzhülle für Kamera mit Zoom-Objektiv - Neopren - Schwarz/Grau Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 19 cm | | Tiefe | 32 cm | | Höhe | 7 cm | | Gewicht | 120 g | | Farbe | Schwarz/Grau | | Material | Neopren | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzhülle | | Funktionen | Reversibel, Klettverschlussriemen, Samtauskleidung | | Innenmaße | 14 cm x 18 cm x 12 cm | | Empfohlene Verwendung | Für Kamera mit Zoom-Objektiv | | Schutz | Spritzwassergeschützt, wasserdicht, Kratzfest, durchschlagsicher, fleckenbeständig | | Öffnungstyp | Oben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Laptop Schutzhülle, Notebook Schutzhülle, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Zoomobjektiv, kamerakoffer walimex, zoomobjektiv, kameratasche schwarz |
| | |
| |