Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex SBR 300 S Model 2011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6214469
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18305
EAN/GTIN:
     4250234583053
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Walimex SBR 300 S Model 2011 - Schutzhülle für Kamera - Neopren - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
85 g
Farbe
Schwarz
Material
Neopren
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Funktionen
Klettverschluss, Naht-Finish
Innenmaße
6 cm x 13 cm x 12 cm
Empfohlene Verwendung
Für Kamera
Schutz
Wasserdicht, staubabweisend, Kratzfest, schmutzabweisend, Schlagschutz, durchschlagsicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.