Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech USB Headset H570e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6211348
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000575
EAN/GTIN:
     5099206053304
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Erschwingliche Klarheit und Komfort Für Menschen, die ihren Lebensunterhalt am Telefon verdienen, macht ein bequemes Headset jeden Anruf produktiver. Das stylische und robuste Logitech H570e Headset sorgt Tag für Tag für Komfort. Außerdem ist er einfach zu bedienen: Verbinde ihn einfach über das USB-Kabel mit einem PC oder Mac . Das H570e verfügt über erstklassige Geräuschunterdrückungsfunktionen für kristallklaren Sound zu einem erschwinglichen Preis.
Logitech USB Headset H570e - Headset - On-Ear - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000100
ab € 18,08*
Zubehör
Logitech
981-000350
ab € 13,62*
Zubehör
Logitech
981-000571
ab € 33,53*
Zubehör
Logitech
981-000406
ab € 21,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.