Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Mini 90 NEO CLASSIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6201861
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16404583
EAN/GTIN:
     4547410260649
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Mit der instax mini 90 Neo Classic hast du noch größere Freiräume für deine Kreativität. Du kannst nicht nur tolle Schnappschüsse machen, sondern ganz bewusst kreative Sofortbilder gestalten. Mit der Doppel- oder Langzeitbelichtung erzielst du spannende Effekte und auch Aufnahmen im Querformat gelingen leicht mit dem zweiten Auslöser.
Fujifilm Instax Mini 90 NEO CLASSIC - Sofortbildkamera - Objektiv: 60 mm Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.34 cm
Tiefe
5.72 cm
Höhe
9.19 cm
Farbe
Schwarz
Kameratyp
Sofortbildkamera
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schulterriemen, Ladegerät
Batterie
Typ
Kamerabatterie - NP-45A
Technologie
Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl
1
Erforderliche Anzahl
1
Objektivsystem
Typ
Objektiv - integriert
Blendenöffnung
F/12.7
Brennweite
60 mm
Fokuseinstellung
Motorisiert
Merkmale
Eingebauter Objektivschutz
Min. Fokussierungsabstand
60 cm
Objektivkonstruktion
2 Gruppen / 2 Elemente
Kamera
Belichtungsbereich
1/400 Sek - 1.8 Sek
Belichtungsausgleich
±2/3 EV or +1 EV
Funktionen
Autom. Ausschalten
Belichtungsmodi
Programm, Birne, automatisch
Belichtungsbereich-Details
EV 5-15.5 (ISO 800)
Verschluss-Steuerung
Elektronisch
Aufnahmemodi
Vollautom., Querformat, Kids, Doppelbelichtung, Party
Filmtransport
Automatisch
Zeitgeberfunktionen
Selbstauslöser
Filmtyp
Sofortbild-Film
Anz. Aufnahmen
20
Optischer Sucher
Typ
Real-Image
Sucherrahmen
Parallaktischer Frame, Zielpunkt
Vergrößerung
0.37x
Kamerablitz
Kamerablitz
Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Rotaugen-Reduzierung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.