Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann DKP 5028 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6200413
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     650280
EAN/GTIN:
     4004470502800
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
doppel kochplatte
Bomann DKP 5028 CB - Elektroherdplatte - 2.5 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektroherdplatte
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat
Heizelement
150 mm - 1000 W und 180 mm - 1500 W Kochplatten
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte, hitzebeständiges Gehäuse
Kennzeichnung
GS, PCT
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.5 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, bomann kochplatte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.