Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock EM-506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6200275
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     60432
EAN/GTIN:
     4043619604326
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
Das EM-506 ist ein OEM Engine Board mit SiRF Star IV Chipsatz, integrierter Patchantenne und Pulse per Second/LED Pin.
Navilock EM-506 - GPS-Empfängermodul
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Empfängermodul
Antenne
Eingebaut
Receiver
SiRF Star IV
Aktualisierungsrate
1/Sekunde
Schnittstelle
NMEA 0183
SBAS
WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
Verfolgungsempfindlichkeit
-163 dBm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
3 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
1.07 cm
Verbindungen
Schnittstellen
NMEA 0183-Ausgang
Weitere Suchbegriffe: GPS-Modul, navilock gps maus, gps maus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.