Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Combo Trolley Conference 722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6198122
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.722
EAN/GTIN:
     0805410527228
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
AV-Wagen
Media-Wagen
Der mobile Konferenztrolley erfüllt die Bedürfnisse von Betrieben, die flexible Konferenzsysteme wie Lifesize nutzen. Verwandelt durch einfaches "Einstecken" jeden Raum oder Schreibtisch in einen kleinen Konferenzort. Mit Ablagen für Kamera und Decoder sowie einem Bügel für zwei Bildschirme für die zeitgleiche Beobachtung Ihrer Präsentation und Ihres Publikum. Dank der großen arretierbaren Laufrollen stellen Türeingänge kein Problem dar.
Dataflex Viewmate Combo Trolley Conference 722 - Wagen - für 2 LCD-Displays/Videokonferenzsystem - Silber - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
63.6 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
166.5 cm
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Funktionen
Verstellbare Höhe, feststellbare Rollen, Schnellbefestigung, Schwenkeinstellung
Max. Ladegewicht
50 kg
Empfohlene Verwendung
2 LCD-Displays/Videokonferenzsystem
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Raddurchmesser
7.5 cm
Anz. Räder
4
Schwenken
360°
Anpassungen
Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Regal - Breite: 50 cm, Tiefe: 30 cm ¦ Regal - Breite: 30 cm, Tiefe: 20 cm
Weitere Suchbegriffe: Multimediawagen, TV-Wagen, av wagen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,35*
€ 543,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,20*
€ 534,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,59*
€ 519,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,47*
€ 503,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 423,46*
€ 503,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,34*
€ 468,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
52.702
ab € 425,08*
Zubehör
Dataflex
52.712
ab € 352,01*
Zubehör
Dataflex
52.732
ab € 296,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.